Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csavar M10x25mm metrikus lencsefejű 6407560 - 6407560

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Fejforma - lencse fej

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 25 mm

  • Csavarfej - egyéb

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196201914

Sonepar cikkszám

6407560

Gyártói cikkszám

6407560

Gyártói típuskód

FRS 10x25 F 8.8

Anyag:

acél

Fejforma:

lencse fej

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

25 mm

Csavarfej:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Anyával:

Igen

Kulcsméret:

17 mm

Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; Csavar M10x25mm metrikus lencsefejű