OBO - Csavar M10x30 metrikus hatlapfejű SN115205 - 3156760
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Anyagminőség - egyéb
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 30 mm
Felület - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196687480
Sonepar cikkszám
SN115205
Gyártói cikkszám
3156760
Gyártói típuskód
SKS M10x30 ZL
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
30 mm
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Teljes menet:
Igen
Anyával:
Nem
Kulcsméret:
17 mm
Alátéttel:
Nem
Csavar M10x30 metrikus hatlapfejű