OBO - Csavar M10x30mm metrikus hatlapfejű galvanikusan horganyzott 3160300 - 3160300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 30 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Anyával - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195256939
Sonepar cikkszám
3160300
Gyártói cikkszám
3160300
Gyártói típuskód
342 M10X30 G
Anyag:
acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
30 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Anyával:
Nem
Kulcsméret:
17 mm
Alátéttel:
Nem
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Csavar M10x30mm metrikus hatlapfejű galvanikusan horganyzott