OBO - Csavar M10x30mm metrikus kalapácsfejű 1153412 - 1153412
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság - 30 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Fej szélessége - 32 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195058335
Sonepar cikkszám
1153412
Gyártói cikkszám
1153412
Gyártói típuskód
5023 M10x30 G
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság:
30 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Fej szélessége:
32 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Csavar M10x30mm metrikus kalapácsfejű