OBO - Csavar M10x35mm metrikus horogfejű galv. horg SN017197 - 1154427
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság - 35 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Fej szélessége - 38 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195059776
Sonepar cikkszám
SN017197
Gyártói cikkszám
1154427
Gyártói típuskód
5024 M10x35 G
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság:
35 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Fej szélessége:
38 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Csavar M10x35mm metrikus horogfejű galv. horg