OBO - Csavar M10x40mm metrikus hatlapfejű tűzihorganyzott 3160750 - 3160750
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - hatlapfej (hexagonális)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 40 mm
Csavarfej - hatlapfej (hexagonális)
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195257356
Sonepar cikkszám
3160750
Gyártói cikkszám
3160750
Gyártói típuskód
SKS 10X40 F
Anyag:
acél
Fejforma:
hatlapfej (hexagonális)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
40 mm
Csavarfej:
hatlapfej (hexagonális)
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Teljes menet:
Igen
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
17 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alátéttel:
Igen
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar M10x40mm metrikus hatlapfejű tűzihorganyzott