OBO - Csavar M10x60mm metrikus hatlapfejű 6408516 - 6408516
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 60 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Teljes menet - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196202157
Sonepar cikkszám
6408516
Gyártói cikkszám
6408516
Gyártói típuskód
SKS 10x60 F
Anyag:
acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
60 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Teljes menet:
Igen
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
17 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alátéttel:
Igen
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Csavar M10x60mm metrikus hatlapfejű