OBO - Csavar M10x80mm metrikus hatlapfejű tűzihorganyzott 6418250 - 6418250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 80 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Teljes menet - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196437474
Sonepar cikkszám
6418250
Gyártói cikkszám
6418250
Gyártói típuskód
SKS 10x80 F
Anyag:
acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
80 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Teljes menet:
Igen
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
17 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alátéttel:
Igen
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar M10x80mm metrikus hatlapfejű tűzihorganyzott