OBO - Csavar M12/18x80mm nagy teherbírású horgonycsavar 3498743 - 3498743
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Horgony anyaga - acél
Furatátmérő - 18 mm
Max. szorító vastagság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195489139
Sonepar cikkszám
3498743
Gyártói cikkszám
3498743
Gyártói típuskód
FH II 18X80
Horgony felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Horgony anyaga:
acél
Furatátmérő:
18 mm
Max. szorító vastagság:
10 mm
Rögzítéstechnika ; Horgonycsap ; %Csavar M12/18x80mm nagy teherbírású horgonycsavar