OBO - Csavar M12x100mm metrikus tűzihorganyzott 6418295 - 6418295
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 100 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Teljes menet - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196204496
Sonepar cikkszám
6418295
Gyártói cikkszám
6418295
Gyártói típuskód
SKS 12x100 F
Anyag:
acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
100 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Teljes menet:
Igen
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
19 mm
Menet emelkedése:
1.75 mm
Alátéttel:
Igen
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Csavar M12x100mm metrikus tűzihorganyzott