OBO - Csavar M12x110mm metrikus rozsdamentes acél V2A 6418376 - 6418376
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Anyagminőség - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 110 mm
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196204670
Sonepar cikkszám
6418376
Gyártói cikkszám
6418376
Gyártói típuskód
SKS 12x110 A2
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
110 mm
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Teljes menet:
Igen
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
19 mm
Menet emelkedése:
1.75 mm
Alátéttel:
Igen
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Csavar M12x110mm metrikus rozsdamentes acél