Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csavar M12x110mm metrikus tűzihorganyzott 6418317 - 6418317

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 110 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 12

  • Teljes menet - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196204557

Sonepar cikkszám

6418317

Gyártói cikkszám

6418317

Gyártói típuskód

SKS 12x110 F

Anyag:

acél

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

110 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

12

Teljes menet:

Igen

Menet fajtája:

metrikus

Anyával:

Igen

Kulcsméret:

19 mm

Menet emelkedése:

1.75 mm

Alátéttel:

Igen

Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Csavar M12x110mm metrikus tűzihorganyzott