OBO - Csavar M12x30 metrikus hatlapfejű SN129335 - 3156788
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Anyával - Nem
Kulcsméret - 19 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196696185
Sonepar cikkszám
SN129335
Gyártói cikkszám
3156788
Gyártói típuskód
SKS M12x30 ZL
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Anyával:
Nem
Kulcsméret:
19 mm
Alátéttel:
Nem
Csavar M12x30 metrikus hatlapfejű