OBO - Csavar M12x40mm metrikus hatlapfejű horganyzott 3162400 - 3162400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Anyagminőség - PA 6
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 40 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195257714
Sonepar cikkszám
3162400
Gyártói cikkszám
3162400
Gyártói típuskód
342 M12X40 G
Anyag:
acél
Anyagminőség:
PA 6
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
40 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Anyával:
Nem
Kulcsméret:
19 mm
Alátéttel:
Nem
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Csavar M12x40mm metrikus hatlapfejű horganyzott