OBO - Csavar M12x50mm metrikus horogfejü 1154648 - 1154648
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság - 50 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Fej szélessége - 38 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195060192
Sonepar cikkszám
1154648
Gyártói cikkszám
1154648
Gyártói típuskód
5024 M12x50 G
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság:
50 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Fej szélessége:
38 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Csavar M12x50mm metrikus horogfejü