OBO - Csavar M12x80mm metrikus tűzihorganyzott 6418287 - 6418287
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - hatlapfej (hexagonális)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 80 mm
Csavarfej - hatlapfej (hexagonális)
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196204434
Sonepar cikkszám
6418287
Gyártói cikkszám
6418287
Gyártói típuskód
SKS 12x80 F
Anyag:
acél
Fejforma:
hatlapfej (hexagonális)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
80 mm
Csavarfej:
hatlapfej (hexagonális)
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Teljes menet:
Igen
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
19 mm
Menet emelkedése:
1.75 mm
Alátéttel:
Igen
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar M12x80mm metrikus tűzihorganyzott