OBO - Csavar M4x20mm metrikus hatlapfejű 3151204 - 3151204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - hengeres fej
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 20 mm
Csavarfej - csavarbemetszés
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195253938
Sonepar cikkszám
3151204
Gyártói cikkszám
3151204
Gyártói típuskód
341 M4X20 G
Anyag:
acél
Fejforma:
hengeres fej
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
20 mm
Csavarfej:
csavarbemetszés
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
4
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar M4x20mm metrikus hatlapfejű