Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csavar M6x10mm metrikus hengeres fejű 3153096 - 3153096

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Fejforma - hengeres fej

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 10 mm

  • Csavarfej - csavarbemetszés

  • Süllyesztett fej - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195254836

Sonepar cikkszám

3153096

Gyártói cikkszám

3153096

Gyártói típuskód

341 M6x10 G

Anyag:

acél

Fejforma:

hengeres fej

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

10 mm

Csavarfej:

csavarbemetszés

Süllyesztett fej:

Nem

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Menet fajtája:

metrikus

Anyával:

Nem

Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar M6x10mm metrikus hengeres fejű