OBO - Csavar M6x12mm metrikus lencsefejű galv. horganyzott 6406133 - 6406133
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 12 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Anyával - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195059561
Sonepar cikkszám
6406133
Gyártói cikkszám
6406133
Gyártói típuskód
FRSB 6x12 VZ G
Anyag:
acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
12 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
10 mm
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar M6x12mm metrikus lencsefejű galv. horganyzott