OBO - Csavar M6x12mm metrikus lencsefejű tűzihorganyzott 6406125 - 6406125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 12 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Anyával - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195059585
Sonepar cikkszám
6406125
Gyártói cikkszám
6406125
Gyártói típuskód
FRSB 6x12 VZ F
Anyag:
acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
12 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
10 mm
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar M6x12mm metrikus lencsefejű tűzihorganyzott