OBO - Csavar M6x12mm metrikus lencsefejű V2A 6406138 - 6406138
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Anyagminőség - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 12 mm
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196077595
Sonepar cikkszám
6406138
Gyártói cikkszám
6406138
Gyártói típuskód
FRSB 6x12 A2
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
12 mm
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
10 mm
Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; Csavar M6x12mm metrikus lencsefejű