Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csavar M6x15mm metrikus lencsefejű tűzihorganyzott 6406157 - 6406157

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Fejforma - lencse fej

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 15 mm

  • Csavarfej - egyéb

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196199877

Sonepar cikkszám

6406157

Gyártói cikkszám

6406157

Gyártói típuskód

FRSB 6x16 F

Anyag:

acél

Fejforma:

lencse fej

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

15 mm

Csavarfej:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Anyával:

Igen

Kulcsméret:

10 mm

Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; Csavar M6x15mm metrikus lencsefejű tűzihorganyzott