OBO - Csavar M6x16mm metrikus lencsefejű 3153150 - 3153150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - hengeres fej
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 16 mm
Csavarfej - csavarbemetszés
Süllyesztett fej - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195254898
Sonepar cikkszám
3153150
Gyártói cikkszám
3153150
Gyártói típuskód
341 M6x16 G
Anyag:
acél
Fejforma:
hengeres fej
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
16 mm
Csavarfej:
csavarbemetszés
Süllyesztett fej:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar M6x16mm metrikus lencsefejű