Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csavar M6x16mm metrikus lencsefejű V2A SN018492 - 6406189

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Anyagminőség - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 16 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 6

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196077717

Sonepar cikkszám

SN018492

Gyártói cikkszám

6406189

Gyártói típuskód

FRSB 6x16 A2

Anyag:

rozsdamentes acél

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

16 mm

Felület:

kezeletlen

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Anyával:

Igen

Kulcsméret:

10 mm

Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; Csavar M6x16mm metrikus lencsefejű