OBO - Csavar M6x20mm metrikus hatlapfejű 3156516 - 3156516
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - hatlapfej (hexagonális)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 20 mm
Csavarfej - hatlapfej (hexagonális)
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195255970
Sonepar cikkszám
3156516
Gyártói cikkszám
3156516
Gyártói típuskód
SKS 6x20 F
Anyag:
acél
Fejforma:
hatlapfej (hexagonális)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
20 mm
Csavarfej:
hatlapfej (hexagonális)
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Teljes menet:
Igen
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
10 mm
Menet emelkedése:
1 mm
Alátéttel:
Igen
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar M6x20mm metrikus hatlapfejű