OBO - Csavar M6x20mm metrikus kalapácsfejű 1149008 - 1149008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 20 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Fej szélessége - 17 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195055457
Sonepar cikkszám
1149008
Gyártói cikkszám
1149008
Gyártói típuskód
5020 M6X20 FT
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
20 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Fej szélessége:
17 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Csavar M6x20mm metrikus kalapácsfejű