OBO - Lencsefejű csavar 6x20mm alátéttel kombinált anyával 6406181 - 6406181
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - lencse fej
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 20 mm
Csavarfej - egyéb
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196616152
Sonepar cikkszám
6406181
Gyártói cikkszám
6406181
Gyártói típuskód
FRSB 6x20 G
Anyag:
acél
Fejforma:
lencse fej
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
20 mm
Csavarfej:
egyéb
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
10 mm
Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; Csavar M6x20mm metrikus lencsefejű tűzihorganyzott