Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Csavar M6x30 rozsdamentes A2 M6x30 SN059970 - 1148896

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Fejforma - lencse fej

  • Anyagminőség - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 30 mm

  • Csavarfej - csavarbemetszés

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196429370

Sonepar cikkszám

SN059970

Gyártói cikkszám

1148896

Gyártói típuskód

BS M6x30 VA

Anyag:

rozsdamentes acél

Fejforma:

lencse fej

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

30 mm

Csavarfej:

csavarbemetszés

Felület:

kezeletlen

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar M6x30 rozsdamentes A2 M6x30