Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csavar M6x30mm metrikus félgömbölyű kombianyával 6406907 - 6406907

OBO
MásolásMásolás
OBO - Csavar M6x30mm metrikus félgömbölyű kombianyával 6406907

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 30 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 6

  • Menet fajtája - metrikus

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195045243

Sonepar cikkszám

6406907

Gyártói cikkszám

6406907

Gyártói típuskód

FRSB 6x30 F

Anyag:

acél

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

30 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Menet fajtája:

metrikus

Anyával:

Igen

Kulcsméret:

10 mm

Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar M6x30mm metrikus félgömbölyű kombianyával