OBO - Csavar M6x30mm metrikus hatlapfejű 3156524 - 3156524
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 30 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Teljes menet - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195256038
Sonepar cikkszám
3156524
Gyártói cikkszám
3156524
Gyártói típuskód
SKS 6x30 F
Anyag:
acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
30 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Teljes menet:
Igen
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
10 mm
Menet emelkedése:
1 mm
Alátéttel:
Igen
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Csavar M6x30mm metrikus hatlapfejű