Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csavar M8x16mm metrikus félgömbölyű tűzihorganyzott 6406963 - 6406963

OBO
MásolásMásolás
OBO - Csavar M8x16mm metrikus félgömbölyű tűzihorganyzott 6406963

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 16 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 8

  • Menet fajtája - metrikus

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196201259

Sonepar cikkszám

6406963

Gyártói cikkszám

6406963

Gyártói típuskód

FRS 8x16 F 8.8

Anyag:

acél

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

16 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Menet fajtája:

metrikus

Anyával:

Igen

Kulcsméret:

13 mm

Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar M8x16mm metrikus félgömbölyű tűzihorganyzott