OBO - Csavar M8x16mm metrikus hatlapfejű tűzihorganyzott 6407374 - 6407374
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - hatlapfej (hexagonális)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 16 mm
Csavarfej - csavarbemetszés
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
6407374
Gyártói cikkszám
6407374
Gyártói típuskód
1251616
Anyag:
acél
Fejforma:
hatlapfej (hexagonális)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
16 mm
Csavarfej:
csavarbemetszés
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar M8x16mm metrikus hatlapfejű tűzihorganyzott