OBO - Csavar M8x20mm metrikus félgömbölyű tűzihorganyzott 6406971 - 6406971
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 20 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Anyával - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196201310
Sonepar cikkszám
6406971
Gyártói cikkszám
6406971
Gyártói típuskód
FRS 8x20 F
Anyag:
acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
20 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
13 mm
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar M8x20mm metrikus félgömbölyű tűzihorganyzott