OBO - Csavar M8x20mm metrikus hatlapfejű 3158209 - 3158209
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Anyagminőség - PA 6
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 20 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195256212
Sonepar cikkszám
3158209
Gyártói cikkszám
3158209
Gyártói típuskód
342 M8X20 G
Anyag:
acél
Anyagminőség:
PA 6
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
20 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Anyával:
Nem
Kulcsméret:
13 mm
Alátéttel:
Nem
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Csavar M8x20mm metrikus hatlapfejű