OBO - Csavar M8x20mm tűzihorganyzott metrikus hatlapfejű 3158632 - 3158632
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 20 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Teljes menet - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195256632
Sonepar cikkszám
3158632
Gyártói cikkszám
3158632
Gyártói típuskód
SKS 8x20 F
Anyag:
acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
20 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Teljes menet:
Igen
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
13 mm
Menet emelkedése:
1.25 mm
Alátéttel:
Igen
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar M8x20mm tűzihorganyzott metrikus hatlapfejű