OBO - Csavar M8x25G metrikus kalapácsfejű SN005155 - 1151711
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság - 25 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Fej szélessége - 28 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195058038
Sonepar cikkszám
SN005155
Gyártói cikkszám
1151711
Gyártói típuskód
5022 M8X25 G
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság:
25 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Fej szélessége:
28 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Csavar M8x25G metrikus kalapácsfejű