OBO - Csavar M8x25mm metrikus félgömbölyű tűzihorganyzott 6406998 - 6406998
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 25 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Anyával - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196201372
Sonepar cikkszám
6406998
Gyártói cikkszám
6406998
Gyártói típuskód
FRS 8x25 F
Anyag:
acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
25 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
13 mm
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar M8x25mm metrikus félgömbölyű tűzihorganyzott