OBO - Csavar M8x30 V4A SN053098 - 3156026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Anyagminőség - rozsdamentes acél 316 (1.4401)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 30 mm
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195940487
Sonepar cikkszám
SN053098
Gyártói cikkszám
3156026
Gyártói típuskód
HHS M8x30 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (1.4401)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
30 mm
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Anyával:
Nem
Kulcsméret:
13 mm
Alátéttel:
Nem
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Csavar M8x30