OBO - Csavar M8x30mm metrikus hatlapfejű anyával és alátéttel SN021996 - 3158640
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 30 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Teljes menet - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195256694
Sonepar cikkszám
SN021996
Gyártói cikkszám
3158640
Gyártói típuskód
SKS 8x30 F
Anyag:
acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
30 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Teljes menet:
Igen
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
13 mm
Menet emelkedése:
1.25 mm
Alátéttel:
Igen
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Csavar M8x30mm metrikus hatlapfejű anyával és alátéttel