Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Csavar M8x30mm metrikus kalapácsfejű 1151223 - 1151223

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Hosszúság - 30 mm

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 8

  • Fej szélessége - 26 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195057314

Sonepar cikkszám

1151223

Gyártói cikkszám

1151223

Gyártói típuskód

5022 M8X30 F

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Hosszúság:

30 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Fej szélessége:

26 mm

Anyagminőség:

egyéb

Szerelősínekhez használható:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Csavar M8x30mm metrikus kalapácsfejű