OBO - Csavar M8x30mm metrikus kalapácsfejű SN025505 - 1148060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Hosszúság - 33.5 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Fej szélessége - 16.5 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196488872
Sonepar cikkszám
SN025505
Gyártói cikkszám
1148060
Gyártói típuskód
ACMHB M8x30 ZL
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Hosszúság:
33.5 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Fej szélessége:
16.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Csavar M8x30mm metrikus kalapácsfejű