OBO - Csavar M8x35mm metrikus félgömbölyű tűzihorganyzott 6407048 - 6407048
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 35 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196201433
Sonepar cikkszám
6407048
Gyártói cikkszám
6407048
Gyártói típuskód
FRS 8x35 F
Anyag:
acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
35 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
13 mm
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar M8x35mm metrikus félgömbölyű tűzihorganyzott