OBO - Csavar M8x45mm facsavarmenetes 3133753 - 3133753
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Csavarmenet hossza - 10 mm
Szárhossz - 45 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
3133753
Gyártói cikkszám
3133753
Gyártói típuskód
985/M8
Anyag:
acél
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Csavarmenet hossza:
10 mm
Szárhossz:
45 mm
Rögzítéstechnika ; Becsavarható dübel ; %Csavar M8x45mm facsavarmenetes