OBO - Csavar metrikus lencsefejű M12x30mm tűzih. 6406270 - 6406270
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 30 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Anyával - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196200115
Sonepar cikkszám
6406270
Gyártói cikkszám
6406270
Gyártói típuskód
FRS 12x30 F
Anyag:
acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
30 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
19 mm
Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; Csavar metrikus lencsefejű M12x30mm tűzih.