OBO - Csavar Panhead 3,5x15mm galv.horg. sárgára passz SN060009 - 3195007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma - D-fej
Csavarfej - egyéb
Hosszúság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195274759
Sonepar cikkszám
SN060009
Gyártói cikkszám
3195007
Gyártói típuskód
4758 3.5x15
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma:
D-fej
Csavarfej:
egyéb
Hosszúság:
15 mm
Süllyesztett fej:
Nem
Felületkezelés:
bevont
Edzett:
Igen
Fejátmérő:
6.5 mm
Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Csavar Panhead 3,5x15mm galv.horg. sárgára passz