OBO - Csavar Panhead +/- hor 4,5x35mm galv.horg. sárgára passz SN059975 - 3195449
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma - D-fej
Csavarfej - egyéb
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195275831
Sonepar cikkszám
SN059975
Gyártói cikkszám
3195449
Gyártói típuskód
4758 4.5x35
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma:
D-fej
Csavarfej:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság:
35 mm
Süllyesztett fej:
Nem
Felületkezelés:
bevont
Edzett:
Igen
Fejátmérő:
8.2 mm
Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Csavar Panhead +/- hor 4,5x35mm galv.horg. sárgára passz