OBO - Csavar Panhead +/- hor 5x45mm galv.horg. sárgára passz SN059980 - 3195678
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma - D-fej
Csavarfej - egyéb
Hosszúság - 45 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195276258
Sonepar cikkszám
SN059980
Gyártói cikkszám
3195678
Gyártói típuskód
4758 5.0x45
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma:
D-fej
Csavarfej:
egyéb
Hosszúság:
45 mm
Süllyesztett fej:
Nem
Felületkezelés:
bevont
Edzett:
Igen
Fejátmérő:
9.5 mm
Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Csavar Panhead +/- hor 5x45mm galv.horg. sárgára passz