OBO - Csavar Panhead +/- hor 6x60mm galv.horg. sárgára passz SN059984 - 3195945
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma - D-fej
Csavarfej - egyéb
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195682691
Sonepar cikkszám
SN059984
Gyártói cikkszám
3195945
Gyártói típuskód
4758 6.0x60
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma:
D-fej
Csavarfej:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság:
60 mm
Süllyesztett fej:
Nem
Felületkezelés:
bevont
Edzett:
Igen
Fejátmérő:
12 mm
Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Csavar Panhead +/- hor 6x60mm galv.horg. sárgára passz