Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csavar Panhead T Drive 3,5x40mm galv.horg. sárgára passz SN059989 - 3198026

OBO
MásolásMásolás
OBO - Csavar Panhead  T Drive 3,5x40mm galv.horg. sárgára passz SN059989

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Fejforma - D-fej

  • Csavarfej - Torx (TX)

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195552314

Sonepar cikkszám

SN059989

Gyártói cikkszám

3198026

Gyártói típuskód

4758T 3.5x40

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Fejforma:

D-fej

Csavarfej:

Torx (TX)

Anyagminőség:

egyéb

Hosszúság:

40 mm

Süllyesztett fej:

Nem

Felületkezelés:

bevont

Edzett:

Igen

Fejátmérő:

6.5 mm

Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Csavar Panhead T Drive 3,5x40mm galv.horg. sárgára passz