Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csavar Panhead T Drive 4x20mm galv.horg. sárgára passz SN059996 - 3198032

OBO
MásolásMásolás
OBO - Csavar Panhead  T Drive 4x20mm galv.horg. sárgára passz SN059996

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Fejforma - D-fej

  • Csavarfej - Torx (TX)

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195552437

Sonepar cikkszám

SN059996

Gyártói cikkszám

3198032

Gyártói típuskód

4758T 4.0x20

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Fejforma:

D-fej

Csavarfej:

Torx (TX)

Anyagminőség:

egyéb

Hosszúság:

20 mm

Süllyesztett fej:

Nem

Felületkezelés:

bevont

Edzett:

Igen

Fejátmérő:

7.5 mm

Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Csavar Panhead T Drive 4x20mm galv.horg. sárgára passz